Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
TEGERA 9112 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526277
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     9112-13
EAN/GTIN:
     7392626032033
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
13
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Winter
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Material
Material
Acryl, Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paar
ab 6 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paar
ab 12 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paar
ab 36 Paar
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
9112-6
ab € 15,37*
Ähnlich
Tegera
9112-7
ab € 15,40*
Ähnlich
Tegera
9112-8
ab € 15,34*
Ähnlich
Tegera
9112-9
ab € 15,41*
Ähnlich
Tegera
9112-10
ab € 15,45*
Ähnlich
Tegera
9112-11
ab € 15,40*
Ähnlich
Ejendals
9112
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.