Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS-Kälteschutzhandschuh Tegera 9112


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     281-4141210844
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9112
EAN/GTIN:
     7392626032026
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Synthetikleder/Polyester/Fleec
Norm:
EN 388/EN511 CAT II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 20,57*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 20,93*
6 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 17,14*
€ 23,85*
11 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 30,23*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 43,63*
€ 56,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,05*
€ 60,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,39*
€ 58,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
9112-6
ab € 15,32*
Ähnlich
Tegera
9112-7
ab € 15,42*
Ähnlich
Tegera
9112-8
ab € 15,35*
Ähnlich
Tegera
9112-9
ab € 15,37*
Ähnlich
Tegera
9112-10
ab € 15,45*
Ähnlich
Tegera
9112-11
ab € 15,34*
Ähnlich
Tegera
9112-13
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.