Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525844
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626070233
EAN/GTIN:
     7392626070233
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Isolierende Handschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Saison
Winter
Material
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paar
ab 6 Paar
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paar
ab 12 Paar
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paar
ab 24 Paar
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paar
ab 36 Paar
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paar
ab 60 Paar
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070257
ab € 19,73*
Ähnlich
Ejendals
7392626070271
ab € 19,63*
Ähnlich
Ejendals
7392626070295
ab € 19,63*
Ähnlich
Ejendals
7392626070219
ab € 19,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626074750
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.