Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U040-C1M-C-5A USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U040-C1M-C-5A USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76464662
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U040-C1M-C-5A
EAN/GTIN:
     0037332241290
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332241297
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/22
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, USB-IF
Energie
Eingangsstrom (max.)
5 A
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,65*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,54*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,94*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-HD-SL
ab € 26,93*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,58*
Zubehör
Tripp Lite
M102-010-HD
ab € 28,59*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 17,05*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-003-S-LB
ab € 10,22*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,25*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-02M-WH
ab € 13,86*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.