Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 785810 10 APG 10 L Schutzfäustlinge Schwarz Kevlar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 785810 10 APG 10 L Schutzfäustlinge Schwarz Kevlar
DEHN 785810 10 APG 10 L Schutzfäustlinge Schwarz Kevlar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74348087
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schutzfäustlinge
Produkthauptfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (S/M/L)
XXL
Geschlecht
Unisex
Kollektion
APG 11 L (785 811)
Saison
Alle Jahreszeiten
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
460 mm
Gewicht
310 g
Material
Material
Kevlar
Materialbeschreibung (Name, %)
100% Kevlar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, montagehandschuhe leder gr. 10, bsd schutzhandschuh, dehn lichtbogenschutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 92,85* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.