Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73335795
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUF82ZM/A
EAN/GTIN:
     190198914439
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem USB‑C Digital AV Multiport Adapter kannst du deinen Mac, dein iPad oder dein iPhone mit USB‑C Anschluss an ein HDMI Display und gleichzeitig auch ein gängiges USB Gerät und ein USB‑C Ladekabel anschließen.

Mit diesem Adapter kannst du deine USB-C fähigen Mac, iPad oder iPhone Geräte auf HDMI Fernseher oder Displays spiegeln.

3840 x 2160 bei 60 Hz auf:
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (5. Generation), 11" iPad Pro, 12,9" iPad Pro (3. Generation und neuer), MacBook Pro (16", 2019), MacBook Pro (15", 2017 und neuer), MacBook Pro (13", vier Thunderbolt 3 Anschlüsse, 2020), MacBook Air (2020), iMac (Retina 5K, 27", 2017 und neuer), iMac (Retina 4K, 21,5", 2017 und neuer) und iMac Pro (2017 und neuer)

1080 p bei 60 Hz oder UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz auf:
iPad Air (4. Generation), MacBook Air (2018 und neuer), MacBook Pro (13", 2016 und neuer), MacBook Pro (15", 2016), iMac (ohne Retina Display, 21,5", 2017) und Mac mini (2018)

Verbinde den Adapter einfach mit dem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschluss an deinem Mac, iPad oder iPhone und schließ dann mit einem HDMI Kabel (separat erhältlich) deinen Fernseher oder Projektor an.

Nutze den standardmäßigen USB Anschluss, um Geräte wie Flash Drives oder eine Kamera anzuschließen, oder ein USB Kabel, um deine iOS Geräte zu synchronisieren und zu laden. Du kannst auch ein Ladekabel an den USB‑C Anschluss anschließen, um deinen Mac, dein iPad oder dein iPhone zu laden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Grafik
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Aufladefunktion
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MMFJ3D/A
ab € 517,64*
Sonstiges
Apple
MMFK3D/A
ab € 682,57*
Sonstiges
Apple
MNH73D/A
ab € 1.152,93*
Sonstiges
Apple
MGN63D/A
ab € 726,81*
Sonstiges
Apple
MGN93D/A
ab € 708,69*
Sonstiges
Apple
MGNA3D/A
ab € 1.082,83*
Sonstiges
Apple
MWTK2D/A
ab € 825,10*
Sonstiges
Apple
MVH52D/A
ab € 1.172,06*
Sonstiges
Apple
MVH42D/A
ab € 1.115,28*
Sonstiges
Apple
Z0W4MUHN2GR008
ab € 1.740,50*
Sonstiges
Apple
Z0W4MUHN2GR004
ab € 1.434,29*
Sonstiges
Apple
Z0Y0MVVK2GR009
ab € 2.885,00*
Sonstiges
Apple
MYD92D/A
ab € 1.330,57*
Sonstiges
Apple
MYDC2D/A
ab € 1.332,81*
Sonstiges
Apple
Z0Z4MXK62GR05
ab € 1.390,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.