Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Intel® Core™ i5 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Intel® Core™ i5 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Gold
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Intel® Core™ i5 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Gold
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Intel® Core™ i5 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Gold
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Intel® Core™ i5 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78570813
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MVH52D/A
EAN/GTIN:
     190199245327
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Leicht wird schneller.

Das unglaublich dünne und leichte MacBook Air hat jetzt mehr Power als je zuvor. Und dazu ein brillantes Retina Display, das neue Magic Keyboard, Touch ID, Prozessoren mit bis zu 2x mehr Leistung, schnellere Grafik und die doppelte Speicher­kapazität. Sein elegantes keil­förmiges Gehäuse besteht aus 100 % recyceltem Aluminium. Damit ist es der grünste Mac, den es je gab. Und mit genug Batterielaufzeit für den ganzen Tag ist unser beliebtester Mac das perfekte mobile Notebook für alles, was du vorhast.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® Iris™ Plus Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Akku/Batterie
Batteriekapazität
49.9 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Standbyzeit
30 Tag(e)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Gold
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3733 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1290 g
Breite
304.1 mm
Tiefe
212.4 mm
Höhe (vorne)
4.1 mm
Höhe (hinten)
16.1 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
30 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Catalina
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Index der Reparierbarkeit
6.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Pixeldichte
227 ppi
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,94*
€ 1.560,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,01*
€ 1.547,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,22*
€ 1.496,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,63*
€ 1.462,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,27*
€ 1.417,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.