Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro Intel® Core™ i5 i5-8257U Laptop 33,8 cm (13.3") 16 GB LPDDR3-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Mojave Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro Intel® Core™ i5 i5-8257U Laptop 33,8 cm (13.3") 16 GB LPDDR3-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Mojave Grau
Apple MacBook Pro Intel® Core™ i5 i5-8257U Laptop 33,8 cm (13.3") 16 GB LPDDR3-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Mojave Grau
Apple MacBook Pro Intel® Core™ i5 i5-8257U Laptop 33,8 cm (13.3") 16 GB LPDDR3-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Mojave Grau
Apple MacBook Pro Intel® Core™ i5 i5-8257U Laptop 33,8 cm (13.3") 16 GB LPDDR3-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Mojave Grau
Apple MacBook Pro Intel® Core™ i5 i5-8257U Laptop 33,8 cm (13.3") 16 GB LPDDR3-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Mojave Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72697537
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0W4MUHN2GR008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
MacBook Pro
Mehr Leistung.
Mehr Performance.
Pro wie noch nie.

Performance
Viel Leistung bringt viel mehr Möglichkeiten.

Das MacBook Pro bringt das Notebook auf ein völlig neues Level von Mobilität und Leistung. Wo immer deine Ideen dich hinführen – mit extrem leistungs­starken Prozessoren und Arbeits­speicher, fortschrittlicher Grafik und superschnellem Speicher bist du schneller am Ziel.

Prozessor
Mehr Power bis in die Kerne.

Mit den neuesten Intel Core Prozessoren erreicht das MacBook Pro die nächste Stufe der Rechenleistung. Das 15" Modell hat jetzt einen 8‑Core Intel Core i9 Prozessor der 9. Generation mit Turbo Boost Geschwindigkeiten von bis zu 5,0 GHz. Dadurch rendern 3D Grafik­programme wie Autodesk Maya 40 % schneller im Vergleich zum 6‑Core Prozessor der vorherigen Generation und bis zu 2x schneller als ein Quad-Core Prozessor. Und ein neuer Quad‑Core Prozessor der 8. Generation macht das 13" MacBook Pro mit Touch Bar bereit für die anspruchsvollsten Aufgaben. Damit schaffst du alles, was Rechenleistung auf Profi-Level verlangt, wie Code kompilieren, 3D Modelle rendern, Spezialeffekte hinzufügen, mehrere Spuren überlagern oder Video codieren. Und das schneller.

Arbeits­speicher
Mehr machen. Weniger warten.

Für schnellere Performance bei Projekten mit großen Dateien oder beim Verwenden von mehreren Pro Apps und virtuellen Maschinen kann das 15" MacBook Pro auf bis zu 32 GB des leistungs­starken 2400 MHz DDR4 Arbeits­speichers konfiguriert werden.

Grafik
Beeindruckende Grafikleistung, wohin das Auge blickt.

Jedes 15" MacBook Pro hat eine eigenständige Radeon Pro GPU und kombiniert eindrucksvolle Leistung mit hoher Energieeffizienz. Wir geben jeder eigenständigen GPU standardmäßig 4 GB GDDR5 Speicher. Damit bekommst du flüssige Echtzeit-Performance für profes­sionelle Aufgaben wie das Rendern von 3D Titeln in Final Cut Pro X. Das 13" Modell mit Touch Bar kommt mit leistungs­starker integrierter Grafik mit 128 MB integriertem DRAM. Damit kannst du Grafikaufgaben schneller erledigen. Und hast mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist – etwas Großartiges zu schaffen.

Radeon Pro Vega Grafik.

Das 15" MacBook Pro hat Radeon Pro Vega GPU Optionen – die ersten eigenständigen Vega GPUs in einem Notebook. Vega, die gleiche Grafik­architektur wie im iMac Pro, liefert eine verbesserte Rechen-Engine und nutzt High Bandwidth Memory (HBM2). HBM2 verdoppelt die Speicher­bandbreite der GPU und verbraucht gleichzeitig deutlich weniger Energie. So kann mehr von der Leistung, die für die Grafik vorgesehen ist, von der GPU selbst genutzt werden. Das Ergebnis ist eine deutlich schnellere Grafikleistung – bis zu 60 % schneller als Radeon Pro 560X – um anspruchsvolle Aufgaben für Video, 3D, Rendering und mit großen Datenmengen zu erledigen.

Apple T2 Security Chip
Die nächste Sicherheitsstufe.

Das MacBook Pro ist mit dem Apple T2 Security Chip ausgestattet – unserem eigens gefertigten Mac Prozessor der zweiten Generation. Entwickelt, um alles, was du machst, noch sicherer zu machen. Der Apple T2 Security Chip arbeitet in den 13" und 15" Modellen mit Touch Bar und hat einen Secure Enclave Coprozessor, der das Fundament für sichere Boot­funktionen und den verschlüsselten Speicher bildet. Außerdem beinhaltet er mehrere eigen­ständige Controller, wie den System Management Controller, den Audio Controller und den SSD Controller. Und der Apple T2 Security Chip bringt eine vertraute Stimme auf das MacBook Pro. „Hey Siri“ ist immer bereit, um Apps zu öffnen, Dokumente zu finden, Musik zu spielen oder deine Fragen zu beantworten.

SSD Speicher
Alles schneller erledigt.

Das MacBook Pro hat einen super­schnellen Solid-State-Drive mit Lese­geschwindigkeiten von bis zu 3,2 GB/s. Das 15" Modell ist mit bis zu 4 TB SSD erhältlich und das 13" MacBook Pro mit Touch Bar gibt es mit bis zu 2 TB SSD – genug Platz, um selbst deine größten Dateien, wie große Foto­mediatheken oder Videoprojekte, immer dabeizuhaben. Du kannst auch viel schneller hochfahren, mehrere Apps gleichzeitig starten oder riesige Dateien importieren. Und mit dem Apple T2 Security Chip wird alles automatisch verschlüsselt.

Thunderbolt 3
Der leistungs­stärkste und vielseitigste Port aller Zeiten.

Thunderbolt 3 kombiniert eine ultrahohe Bandbreite mit der Vielseitigkeit des USB‑C Industrie­standards. Das Ergebnis ist ein extrem schneller Universal­anschluss. Er integriert Datenübertragung, Aufladen und Video­ausgabe in einem einzigen Port, mit einer Datenrate von bis zu 40 Gbit/s – also doppelt so viel Bandbreite wie Thunderbolt 2. Beide Größen des MacBook Pro gibt es mit bis zu vier Anschlüssen, damit du auf beiden Seiten alles anschließen kannst. Und Geräte, die du bereits hast, lassen sich ganz einfach mit einem Kabel oder Adapter verbinden. Außerdem ist Thunderbolt 3 beidseitig verwendbar. Du kannst also gar nichts falsch einstecken.

Touch Bar
Mehr Arten, produktiv zu sein. Immer in Reichweite.

Wo vorher die Funktionstasten deiner Tastatur waren, gibt es jetzt die Touch Bar. Sie ist deutlich leistungs­fähiger und vielseitiger. Die Touch Bar passt sich automatisch dem an, was du gerade machst, und zeigt dir wichtige Tools, die du intuitiv benutzen kannst. Zum Beispiel System­einstellungen wie Lautstärke und Helligkeit, interaktive Befehle zum Anpassen oder Durchsuchen von Inhalten oder intelligentes Eingeben wie Emojis und Texterkennung, um nur einige zu nennen.

Tippen. Halten. Streichen. Schieben.

Vertraute Gesten machen es ganz einfach, die Touch Bar zu benutzen. Tippe, um den Control Strip zu erweitern, streiche, um die Lautstärke und Helligkeit anzupassen, oder schiebe, um zurückzuspulen, wenn du einen Film anschaust.

Das, was du brauchst. Wo du es brauchst.

Viele der integrierten Apps in deinem MacBook Pro haben eine Touch Bar Steuerung, mit der häufige Aktionen noch einfacher werden, wie E‑Mails versenden oder Dokumente formatieren. Die Touch Bar passt sich der App an, die du gerade verwendest, und bringt die Kurzbefehle in den Fokus. Und die Apps anderer Anbieter können die Touch Bar ebenfalls nutzen.

Pass an, was du am meisten nutzt.

Du kannst direkt in deinem Control Strip und in Apps wie Mail, Pages, Safari und Final Cut Pro X Kurzbefehle erstellen, die dir dabei helfen, schneller zu arbeiten und produktiver zu sein.

Touch ID
Fortschrittliche Sicherheit beginnt mit deinem Fingerabdruck.

Deinen Mac ganz schnell entsperren. Mit Apple Pay sicher online einkaufen. Direkt auf System­einstellungen und geschützte Notizen zugreifen. Und sogar den Benutzer wechseln – alles mit nur einer Berührung deines Fingers.

Display und Audio
Schön zu sehen. Schön zu hören.

Das MacBook Pro hat das beste Retina Display, das es je in einem Mac Notebook gab. Eine helle LED Hintergrund-Beleuchtung und ein hohes Kontrast­verhältnis sorgen für tiefes Schwarz und helles Weiß. Es unterstützt einen großen P3 Farbraum für noch satteres Grün und Rot als mit sRGB. Und die 13" und 15" Modelle mit Touch Bar kommen mit True Tone Technologie. Der Weißabgleich passt sich automatisch an die Farbtemperatur des Lichts in deiner Umgebung an, für natürlicheres Sehen. Das MacBook Pro hat einen großartig ausbalancierten Hi‑Fi Sound. Er bringt das Hörerlebnis auf ein neues Level, mit einem weiten Dynamikbereich und mehr Bass. Die Laut­sprecher sind direkt mit der Stromver­sorgung des Systems verbunden, damit sie eine höhere Spitzenleistung erreichen. Du kannst unterwegs Spuren abmischen, Videos gleich beim Dreh schneiden oder dir einen Film ansehen.

Tastatur und Trackpad
Ein ruhigerer Arbeitsplatz.

Die MacBook Pro Tastatur arbeitet mit einem Butterfly Mechanismus für viermal bessere Tastenstabilität als bei der herkömmlichen Scheren­mechanik und ein angenehmeres Gefühl beim Bedienen. Die 13" und 15" MacBook Pro Modelle mit Touch Bar kommen mit einer Tastatur, die das Tippen ruhiger macht. Und das große Force Touch Trackpad bietet deinen Fingern viel Platz für Gesten und Klicks.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Plus Graphics 645
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® Iris™ Plus Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
32 GB
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3EA6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
46x24 mm
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
191067
Akku/Batterie
Batteriekapazität
58.2 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Standbyzeit
30 Tag(e)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Touch Bar
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Breite
304.1 mm
Tiefe
212.4 mm
Höhe
14.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
61 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Mojave
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Index der Reparierbarkeit
5.5
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
227 ppi
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-8257U
Prozessor-Taktfrequenz
1.4 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Systembus-Rate
4 GT/s
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessorsockel
BGA 1528
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Coffee Lake
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Tjunction
100 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Version
3
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,79*
€ 2.297,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,56*
€ 2.266,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,78*
€ 2.190,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,60*
€ 2.142,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,95*
€ 2.093,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,94*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,74*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,96*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,00*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,75*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,10*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,15*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,39*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,42*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,35*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,18*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,21*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 135,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.