| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-66172560 Herst.-Nr.: 4042448874825 EAN/GTIN: 4042448874825 |
| |
|
| | |
| Abdecken und Abkleben in nur einem Arbeitsschritt! Das Malerband mit integrierter Abdeckfolie ist die Basis für professionelle Malerarbeiten aller Art.
Produktbeschreibung tesa Easy Cover® 4368 ist eine Kombination aus einer anschmiegsamen HDPE-Folie und einem Malerkrepp. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist 7 Tage leicht und sauber zu entfernen (Innen) Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Beige | | Filmgröße | 17000 x 2600 mm | | Material | Polyethylenterephthalat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa braun, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| |