Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003695001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil KOLOSS 8002 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003695001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil KOLOSS 8002 C
Wera 05003695001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil KOLOSS 8002 C
Wera 05003695001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil KOLOSS 8002 C
Wera 05003695001 Ratschenschlüssel-Ersatzteil KOLOSS 8002 C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65557659
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003695001
EAN/GTIN:
     4013288144614
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
445 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Wera
Kompatibilität
KOLOSS 8002 C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.