Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 Spkl9 Hex-plus Hex Key Set L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch/imperial


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wera 950 Spkl9 Hex-plus Hex Key Set L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch/imperial
Wera 950 Spkl9 Hex-plus Hex Key Set L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch/imperial
Wera 950 Spkl9 Hex-plus Hex Key Set L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch/imperial
Artikel-Nr.:
     4012-276949
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073593001
EAN/GTIN:
     4013288165688
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch/imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Material Messer
Edelstahl
Beschichten
Chromatierend
Kugelkopf
Ja
Rostschutz
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
321
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 21,52*
4 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 18,34*
€ 22,15*
2 Tage
800
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 18,50*
€ 22,28*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 18,64*
€ 22,45*
6 Tage
338
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 18,57*
€ 22,91*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,52*
€ 25,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,11*
€ 25,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,65*
€ 24,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,17*
€ 24,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,55*
€ 23,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,81*
€ 21,19
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022181001
ab € 12,03*
Ähnlich
Wera
05024179001
ab € 15,93*
Ähnlich
Wera
05024244001
ab € 15,01*
Ähnlich
Wera
05022086001
ab € 8,35*
Ähnlich
Wera
05073599001
ab € 20,98*
Ähnlich
PROMAT
4000825110
ab € 9,38*
Ähnlich
RS Pro
6685773
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.