| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6685773 Herst.-Nr.: 6685773 EAN/GTIN: 5056112060567 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 9 Form = L Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Ausführung kurz/lang = lang Material/Stoff = CrV-Stahl
9-teiliger RS-Pro-Innensechskantschlüsselsatz. Dieser hochwertige Innensechskantschlüsselsatz von RS PRO ist eine praktische Möglichkeit, um verschiedene allen Schlüsselgrößen an einem Ort zu halten. Die Schlüssel werden in einem praktischen Kunststoffhalter geliefert und sind tragbar, ordentlich organisiert und für jede Aufgabe geeignet. Die L-förmigen Schlüssel haben einen langen Arm und eignen sich daher ideal für tiefsitzende Schrauben. Sie sind außerdem kugelförmig, was es einfacher macht, den Saum in eine Aufnahmebuchse zu schieben. Der neunteilige Schlüsselsatz ist korrosionsbeständig und besteht aus verchromtem S2-Stahl für eine lange und zuverlässige Lebensdauer des Werkzeugs. Eigenschaften und Vorteile Die Schlüssel sind präzise geformt, um eine genaue Maßtoleranz und eine präzise Passung zu gewährleisten Die L-Form und der lange Arm ermöglichen es, tiefsitzende Schrauben leicht zu erreichen Verwenden Sie beide Enden des Innensechskantschlüssels Hoher Korrosionsschutz Satiniert verchromt wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichneter Festigkeit Das stilvolle Kästchen mit Größenangaben lässt sich flach öffnen und erleichtert so die Auswahl des richtigen Innensechskantschlüssels Der besonders lange Arm der Schraubenschlüssel bietet mehr Reichweite und mehr Drehmoment Kugel-Sechskantenden ermöglichen einen Eintrittswinkel von bis zu 25 Grad, um Hindernisse zu umgehen Anwendungen Der Innensechskantschlüssel wird häufig als allen Schlüssel bezeichnet und ist ein Treiber für Sechskantmuttern und -buchsen, der im Allgemeinen leichter zu drehen und Drehmoment anzuwenden ist als herkömmliche Schrauben. Sie sind daher ideal für den Fall, dass Befestigungselemente eingestellt oder Geräte demontiert werden müssen. Von der Möbelmontage bis zur Fahrradwartung ist dieser Innensechskantschlüsselsatz ideal. Werkzeugpflege Diese verchromten Innensechskantschlüssel haben einen Grad an Korrosionsbeständigkeit, aber die korrekte Lagerung Ihrer Werkzeuge verlängert ihre Lebensdauer. Es wird empfohlen, die Werkzeuge in einer sauberen und trockenen Umgebung zu lagern. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 9 | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Ausführung kurz/lang: | lang | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 9 teilig, einhand knarrensatz, rs pro knarrenkasten, 6685773, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, WHT0007, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| |