Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 6 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87359018
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022086001
EAN/GTIN:
     4013288104809
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Material Messer
Edelstahl
Beschichten
Schwarz oxidierend
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Kugelkopf
Ja
Rostschutz
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05027101001
ab € 0,43*
Zubehör
Wera
05027109001
ab € 2,33*
Zubehör
Wera
05027102001
ab € 0,43*
Zubehör
Wera
05027103001
ab € 0,43*
Zubehör
Wera
05027104001
ab € 0,53*
Zubehör
Wera
05027105001
ab € 0,62*
Zubehör
Wera
05027106001
ab € 0,73*
Zubehör
Wera
05027107001
ab € 0,89*
Zubehör
Wera
05027108001
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.