Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967/9 TX BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Wera 967/9 TX BO
Artikel-Nr.:
     5417B-343548
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073599001
EAN/GTIN:
     4013288170125
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
245 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX8, TX9
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schlüsselmaterial
Stahl
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
68
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,08*
€ 29,18*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 29,39*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 30,16*
6 Tage
82
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 22,79*
€ 30,75*
7 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 32,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022181001
ab € 11,99*
Ähnlich
Wera
05024179001
ab € 15,90*
Ähnlich
Wera
05024244001
ab € 15,12*
Ähnlich
Wera
05073593001
ab € 17,82*
Ähnlich
Wera
05022086001
ab € 8,31*
Ähnlich
RS Pro
1923725
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.