Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05024244001 Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05024244001 Torxschlüssel
Wera 05024244001 Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85227341
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024244001
EAN/GTIN:
     4013288104953
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
195 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
TX8
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022181001
ab € 11,99*
Ähnlich
Wera
05024179001
ab € 15,90*
Ähnlich
Wera
05073593001
ab € 17,82*
Ähnlich
Wera
05022086001
ab € 8,31*
Ähnlich
Wera
05073599001
ab € 21,08*
Ähnlich
RS Pro
1923725
ab € 27,65*
Ähnlich
RS Pro
6685770
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.