| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000825110 Herst.-Nr.: 4000825110 EAN/GTIN: 4015448682837 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendrehersatz 9-tlg.Ku.-Halter SW 1,5-10mm l. farb.,Kugelk.PROMAT mit Kugelköpfen · lang · mit Farbcodierung S2-Stahl · pulverbeschichtet · mattverchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast Besondere Produktvorteile: jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: SW 1,5 - 10mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 9-teilig | Schlüsselweiten: | 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Form: | lang | Marke: | PROMAT | Ausführung: | farbcodiert, Kugelkopf | Verpackung: | Kunststoffhalter | Material: | S2-Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |