| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85225364 Herst.-Nr.: 05022181001 EAN/GTIN: 4013288111883 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungsbreite | 67 mm | | Verpackungshöhe | 186 mm | | Paketgewicht | 139 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel-Satz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 7 Stück(e) | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 1.5,2,2.5,3,4,5,6 mm | | Beschichtungsmaterial | Chrom | | Rostschutz | Ja | | Aufbewahrungsbox | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5 - 6mm, inbus schlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz wera |
| | |
| |