Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS184B Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS184B Videosplitter HDMI 4x HDMI
ATEN VS184B Videosplitter HDMI 4x HDMI
ATEN VS184B Videosplitter HDMI 4x HDMI
ATEN VS184B Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37237284
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS184B
EAN/GTIN:
     672792007323
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der HDMI-Splitter VS184 ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.

Außerdem ist der HDMI-Splitter VS184 HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.

- Erlaubt den Anschluss von einer HDMI-A/V-Signalquelle an bis zu vier HDMI-Bildschirme gleichzeitig
- Unterstützt High-Definition-Bilder: HDTV-Auflösung 480p, 720p, 1080i und 1080p (1920x1080) sowie VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200)
- Übertragungsweg bei Kaskadenschaltung: Quelle an Gerät 1,8 m / Gerät an Gerät 15 m / Gerät an Bildschirm 20 m
- Unterstützt 12-Bit-Farbe für naturechte HDMI-Farben
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 64 HDMI-Signale
- Große Übertragungswege - bis 20 m (24 AWG HDMI-Standardkabel) bzw. 15 m (28 AWG HDMI-Standardkabel)
- DDC-kompatibel
- HDMI 1.3b-zertifiziert
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- HDCP 1.1-kompatibel
- Signalraten bis zu 2,25 Gbps bei 1080p
- Metallgehäuse
- LED-Anzeige der Anzeigegeräte
- Plug-and-Play - keine Softwareinstallation erforderlich
- Die einfache und erschwingliche Art, Ihr Heimkino auf die nächste Generation zu erweitern und Präsentationen, Trainings-Kurse oder Videoprojektionen in der Firma, bei Schulungen oder im Geschäft zu verbessern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 80 x 25 mm
Gewicht
470 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Eingang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VM0202HB-AT-G
€ 138,82*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
€ 48,84*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
€ 300,60*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
€ 449,48*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
€ 64,04*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,63*
Zubehör
Aten
VC486
€ 488,58*
Zubehör
Aten
VE1812
€ 365,40*
Zubehör
Aten
VE1830
€ 301,30*
Zubehör
Aten
VE1843
€ 334,52*
Zubehör
Aten
VE66DTH
€ 901,75*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
€ 69,65*
Zubehör
Aten
VM0404HB
€ 441,88*
Zubehör
Aten
VM0808HB-AT-E
€ 885,44*
Zubehör
Aten
VM6404HB
€ 2.945,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.