Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57943101401 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B/Lightning Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57943101401 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B/Lightning Schwarz
Varta 57943101401 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B/Lightning Schwarz
Varta 57943101401 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B/Lightning Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36321822
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57943 101 401
EAN/GTIN:
     4008496886975
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • Das VARTA 2in1 USB Kabel mit einem Lightning & Micro USB Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
    - Kompatibel mit allen Lightning und Micro USB betriebenen Geräten*
    - 2 Adapter kombiniert in einem Kabel
    - 1 m Kabellänge
    - Idealer Power-Boost im Auto, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
    - Garantierte & bewährte VARTA Qualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B/Lightning
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
57931
ab € 8,62*
Sonstiges
Varta
57944 101 401
ab € 6,89*
Sonstiges
Varta
57945 101 401
ab € 2,96*
Sonstiges
Varta
57947 101 401
ab € 8,02*
Sonstiges
Varta
57965 101 111
ab € 18,29*
Sonstiges
Varta
57946101401
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.