Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] Charge & Sync Adap.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533798-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57946101401
EAN/GTIN:
     4008496927036
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Varta USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] Charge & Sync Adap.

VARTA Charge & Sync Adapter USB 3.0 A - USB Type C

Kompakt und leicht
Schnelles laden mit 3000 mA

Praktischer Adapter um mit einem USB-Stecker über eine USB-C-Buchse zu laden. Der Lade- & Datenadapter mit USB 3.0 - USB 3.1 Type C Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,17*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,54*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,54*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,71*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57945 101 401
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.