Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57965101111 Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57965101111 Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Schwarz
Varta 57965101111 Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35863721
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57965 101 111
EAN/GTIN:
     4008496926909
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
varta powerbank 6000mah
varta powerbank
  • Slim Power Bank mit 6000 mAh Li-Polymer Batterie für den täglichen Gebrauch
    - Bis zu 2,5 Smartphone- oder eine Tablet-Ladung möglich*
    - Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden
    - USB Type C 5V/3,0A Ausgang für schnelles Laden
    - USB 5V/2,4A Ausgang um Tablets oder andere größere Geräte zu laden
    - Ansprechende Ladestandsanzeige: 4 blaue LEDs
    - Inklusive schwarzem 50 cm Micro USB-Ladekabel
    - Elegantes, flaches Aluminiumgehäuse
    - Garantierte und bewährte VARTA Qualität
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
192 g
Kabellänge
0.5 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Anzahl der Ladezyklen
2,5
Weitere Suchbegriffe: powerbank 6000mah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57966 101 111
ab € 24,37*
Ähnlich
Varta
57971 101 111
ab € 17,25*
Ähnlich
Varta
57967 101 111
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.