Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57945101401 Micro USB USB Type C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57945101401 Micro USB USB Type C Schwarz
Varta 57945101401 Micro USB USB Type C Schwarz
Varta 57945101401 Micro USB USB Type C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36927614
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57945 101 401
EAN/GTIN:
     4008496927005
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Micro USB
Anschluss 2
USB Type C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57946101401
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.