| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-73365021 Herst.-Nr.: 57947 101 401 EAN/GTIN: 4008496930753 |
| |
|
| | |
| Unsere VARTA Charge & Sync Kabel liefern maximale Flexibilität egal für welches Gerät! VARTA Kabel ermöglichen es, Ihre Daten zu synchronisieren und zeitgleich Ihr Gerät aufzuladen. Genießen Sie einen einfachen Weg um Ihre Geräte zu verbinden, egal wo sie sind – ob im Auto, zu Hause oder am Laptop.
Speziell für USB Typ C Geräte entwickelt, überzeugt das VARTA Speed Charge & Sync Kabel USB Typ C sowohl durch schnelles Aufladen der Geräte, als auch durch die Möglichkeit, Geräte gleichzeitig zu synchronisieren. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel c stecker auf c stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| | |
| |