| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36230341 Herst.-Nr.: 57944 101 401 EAN/GTIN: 4008496887002 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelfarbe | Schwarz | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| | |
| |