Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-K32 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-K32 Stromunterbrecher 3
ABB S203-K32 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804483
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
32 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,71*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,73*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,16*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,97*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,63*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,59*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,43*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,67*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,91*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 74,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.