Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52771062 Dateiablagebox Polystyrene Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52771062 Dateiablagebox Polystyrene Violett
Leitz 52771062 Dateiablagebox Polystyrene Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24964105
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Auffallender Stehsammler in Premium-Qualität und moderner Metallic-Farbe mit hochglänzender Oberfläche. Der robuste Stehsammler passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemässes Design, das zu Hause und im Büro klasse aussieht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Abmessungen (BxTxH)
75 x 258 x 312 mm
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Violett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 5,67*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,82*
Zubehör
Leitz
50082062
ab € 9,82*
Zubehör
Leitz
55312062
ab € 2,33*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 38,13*
Zubehör
Leitz
60570036
ab € 7,91*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,40*
Zubehör
Leitz
42570062
ab € 2,83*
Zubehör
Leitz
30010062
ab € 1,10*
Zubehör
Leitz
24750002
ab € 14,43*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 20,15*
Zubehör
Leitz
24760035
ab € 3,17*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,14*
Zubehör
Leitz
24760095
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.