Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23701
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760003
EAN/GTIN:
     4002432334766
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: frost.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Tiefe:
278
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe hinten:
308
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe vorne:
70
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
78
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,38*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 5,40*
1 Tag
211
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,48*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,28*
€ 5,48*
10 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52370003
ab € 2,02*
Zubehör
Leitz
52330003
ab € 6,97*
Zubehör
Leitz
52270003
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 39,39*
Zubehör
Leitz
24760001
ab € 21,96*
Zubehör
Leitz
52771064
ab € 39,33*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
24750002
ab € 14,46*
Zubehör
Leitz
24760085
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,37*
Zubehör
Leitz
52771036
ab € 5,15*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,31*
Zubehör
Leitz
52771023
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.