Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-55312062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55312062
EAN/GTIN:
     4002432103119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handhefter
Handheftzange
Leitz Heftzange WOW. Mit Hinterlademechanik. Für geschlossene Heftung, Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Heftklammern: 150 x P2/No.10. Einlegetiefe: 49,5 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Blisterverpackung. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Heftleistung:
15
Farbe:
violett
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Werkstoff:
metall
Ausführung der Heftungsart:
Fest
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
49.5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 5,72*
Zubehör
Leitz
60450062
ab € 14,38*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,38*
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 38,20*
Zubehör
Leitz
60490062
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.