Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-60570036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60570036
EAN/GTIN:
     4002432105069
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Klein. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2 oder 3 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 220 x 100 x 282 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
100
Farbe:
blau
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Breite:
220
Tiefe:
282
Verwendung für Papierformate:
klein
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,56*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 38,33*
Zubehör
Leitz
60580036
ab € 9,41*
Zubehör
Leitz
60580023
ab € 9,40*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,42*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 20,05*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.