Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52390035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52390035
EAN/GTIN:
     4002432390939
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Archivstehsammler
Stehsammler
Leitz Stehsammler Jumbo Plus, A4, sehr stabil und standsicher, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, mit grosser Griffmulde an der Vorderseite, mit zwei herausnehmbaren Trennwänden. Material: Polystyrol. Füllvermögen: 205 mm. Format: 250 x 213 x 321 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe vorne:
321
Werkstoff:
Polystyrol
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
213
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr stabil und standsicher, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, mit zwei herausnehmbaren Trennwänden
Lieferung gefaltet:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
205
Breite:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
52190035
ab € 6,73*
Zubehör
Leitz
52180035
ab € 5,23*
Zubehör
Leitz
19080035
ab € 13,02*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 38,38*
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 13,77*
Zubehör
Leitz
52100035
ab € 48,84*
Zubehör
Leitz
60570036
ab € 7,92*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,45*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
52120035
ab € 40,83*
Zubehör
Leitz
24760035
ab € 3,15*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.