Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Artikel-Nr.:
     690-308346621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570062
EAN/GTIN:
     4002432106387
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Breite:
257
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
violett
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
314
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
23
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,83*
€ 4,78*
9 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,19*
2 Tage
23
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,53*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,25*
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.