Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, schwarz
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, schwarz
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, schwarz
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, schwarz
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-24760095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760095
EAN/GTIN:
     4002432305537
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe hinten:
308
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Farbe:
schwarz
Tiefe:
278
Breite:
78
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe vorne:
70
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270095
ab € 2,09*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 38,18*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
52771036
ab € 5,11*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,22*
Zubehör
Leitz
52771023
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.