Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP Stecker-HDMI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP Stecker-HDMI Buchse
Value DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP Stecker-HDMI Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24377375
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3144
EAN/GTIN:
     7611990135813
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI Kabel zum Monitor anbringen?
    - Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI St-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
    - Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse.
    - DisplayPort Version 1.2 erlaubt höhere Auflösungen und Bildwiederholraten sowie größere Farbtiefen.
    - Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
14 x 44 x 44 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Verbindungstyp
HDMI Typ A
Technische Eigenschaften
DisplayPort Version 1.2
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44, 0.15 mm
Höhe
14 mm
Technische Details
Anschluß zur Systemeinheit
HDMI Buchse
Linker Steckverbinder Geschlechtertyp
Männlich (Stecker)
Rechter Steckverbinder Geschlechtertyp
Weiblich (Buchse)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
12.99.3138
ab € 5,89*
Ähnlich
VALUE
12.99.3158
ab € 3,13*
Ähnlich
VALUE
12.99.3139
ab € 8,60*
Ähnlich
VALUE
12.99.3162
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.