Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B10 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-B10 Stromunterbrecher
ABB S201-B10 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23518642
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
10 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,71*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,73*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0065
ab € 3,85*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,50*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0064
ab € 20,84*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,16*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,97*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,63*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,03*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,59*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.