Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 58,5 W G13 Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 58,5 W G13 Neutralweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 58,5 W G13 Neutralweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18164444
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927922084023
EAN/GTIN:
     8711500632197
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Effiziente Leuchtstofflampe mit verbesserter Farbwiedergabe MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

TL-D consumer products - Leuchtstofflampe - Lampenleistung EM 25°C, nominal: 58 W - Energieeffizienz-Label (EEL): A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
28 mm
Länge (mm)
1514 mm
Gewicht
167 g
Leistungen
Lampenleistung
58.5 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
5240 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Quecksilbergehalt
2 mg
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
68 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927920086544
ab € 1,83*
Zubehör
Philips
63171840
ab € 1,78*
Zubehör
Philips
927921086544
ab € 1,84*
Zubehör
Philips
927922086544
ab € 1,95*
Zubehör
Philips
927920083023
ab € 1,99*
Zubehör
Philips
70280740
ab € 8,00*
Zubehör
Philips
70279140
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.