Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Vivida Dateiablagebox Polypropylen (PP) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Vivida Dateiablagebox Polypropylen (PP) Rot
Esselte Vivida Dateiablagebox Polypropylen (PP) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18039095
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Ablagebox aus transluzentem PP in lebendigen Farben und ansprechendem VIVIDA Design. Zur Ablage von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Abmessungen (BxTxH)
47 x 253 x 330 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Format
A4
Maximale Kapazität
380 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,64*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,05*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,21*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,36*
Ähnlich
Esselte
82333
ab € 33,6258*
Ähnlich
Esselte
623960
ab € 25,04*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,21*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,27*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.