Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA281909 Herst.-Nr.: 55740-00001 EAN/GTIN: 4042448843388 |
| |
|
| | |
| Extra stark klebendes tesa Montageband für den Innenbereich. Sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet. - Beidseitig extra stark klebend - Individuell zuschneidbar - Passt sich leichten Unebenheiten an - Hält bis zu 5kg pro 10 cm Montageband - Hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | | Tiefe | 1500 mm | Merkmale | Produkttyp | Montageband | | Produktfarbe | Weiß | | Länge (m) | 1.5 m | | Vorgesehene Verwendung | Indoor | | Geeignet für Materialien | Putz, Kunststoff, Holz | | Haltefestigkeit | 5 kg/cm | | Doppelseitig | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,89* | € 6,07* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,78* | € 6,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,56* | € 6,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,85* | € 6,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,91* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,26* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|