Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA INDOOR 55740-00001-02 Montageband tesa® Powerbond Weiß (L x B) 1.5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V37462
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55740-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448843388
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das leistungsstarke Montageband tesa Powerbond® Indoor ist die clevere Befestigungsalternative zu Schrauben und Nägeln. Anstatt im Innenbereich zu bohren oder zu hämmern, nutzen Sie das doppelseitige Klebeband. Sie realisieren Ihre Handwerker-Projekte schnell und sauber und benötigen bei der Anwendung kein zusätzliches Werkzeug. Mit einer Haftkraft von bis zu 5 kg pro 10 cm gibt das Montageband auch schwereren Objekten wie Bildern, Schlüsselkästen oder großen Deko-Elementen einen sicheren Halt. Die Handhabung des Klebebands ist denkbar einfach und wird nochmals erleichtert, da es sich kleinen Unebenheiten anpasst. Das Montageband ist für einen permanenten Einsatz vorgesehen. Damit Sie langfristig Freude daran haben, sollten Sie bei der Anwendung die Hinweise in der Produktbeschreibung genau befolgen. Einer der wichtigsten Tipps ist sicherlich, dass der Untergrund und das Objekt frei von Schmutz, Fett und Staub sein müssen, damit das Klebematerial seine maximale Halteleistung entfaltet. Das erreichen Sie z.B. mit Hilfe einer Bürste, eines flusenfreien Tuchs und einem silikonfreien Reinigungsmittel oder Spiritus. Des Weiteren sollten Sie die Klebestreifen und das Objekt jeweils für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Besser Kleben statt Bohren - mit Powerbond® Gegenstände sicher befestigen und kreative Ideen umsetzen!
Features:
Beidseitig stark klebend
Einfach individuell zuschneiden
Passt sich leichten Unebenheiten an
Hält bis zu 5 kg pro 10 cm Montageband (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen)
Klebt auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig
Serie:
tesa® Powerbond
Typ:
INDOOR
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
Polyethylenschaum
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,92*
€ 6,12*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,81*
€ 6,40*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,84*
€ 6,43*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,88*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,06* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,88*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.