Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Powerbond® Indoor 1,5 m x 19 mm beidseitig klebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-470124
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55740-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448843388
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Extra stark klebendes tesa Powerbond® Montageband für den Innenbereich. Sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet. Beidseitig extra stark klebend, individuell zuschneidbar, passt sich leichten Unebenheiten an, hält bis zu 5,0* kg pro 10 cm Montageband, hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen, * bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
1,5 m
doppelseitig:
ja
Ausführung:
geeignet für Kacheln, Putz, Holz, Tapeten und den meisten Kunststoffen
Tragkraft:
bis zu 5 kg pro 10 cm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Klebeband, Tesaband
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 6,04*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 6,38*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,82*
€ 6,39*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,85*
€ 6,42*
Lager 690
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,88*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,25334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,87*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.