Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-55740-00001 Herst.-Nr.: 55740-00001 EAN/GTIN: 4042448843388 |
| |
|
| | |
| tesa Powerbond® Montageband INDOOR, 1,5 m x 19 mm, 1 Rolle Extra stark klebendes tesa Powerbond® für den Innenbereich. Sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet. - Beidseitig extra stark klebend
- Individuell zuschneidbar
- Passt sich leichten Unebenheiten an
- Hält bis zu 5 kg* pro 10 cm Powerbond®
- Hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen
* Bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Größe: | 1,5 m x 19 mm | Typ: | Indoor | Haltekraft: | 5 kg pro 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, doppelseitiges klebeband, montageband, doppelklebeband, klebeband doppelseitig, beidseitiges klebeband, doppeltes klebeband, doppelseitige klebestreifen, montagebänder, klebeband beidseitig, klebestreifen doppelseitig, montagetape, klebestreifen beidseiti |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,92* | € 6,12* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,81* | € 6,40* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,59* | € 6,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,84* | € 6,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,88* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,20667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|