Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330526 Herst.-Nr.: 55740-00001-02 EAN/GTIN: 4042448843388 |
| |
|
| | |
| Das doppelseitige Montageklebeband tesa Powerbond® Indoor klebt extra stark und ist die clevere Alternative zu Schrauben und Nägeln. Durch seine hohe Klebeleistung eignet es sich für alles, was im Innenbereich ohne Hilfe eines Bohrers oder Hammers aufgehängt werden soll / muss, z.B. Bilder, Schlüsselkästen oder Pinnwände.
Praktischerweise gleicht das Montageklebeband leichte Unebenheiten einfach aus. Es lässt sich individuell zuschneiden und ist somit die ideale Wahl für Handwerker-Projekte und das Anbringen von Dekorationsartikeln. Powerbond® - Besser Kleben statt Bohren! Weitere Informationen: | | weight: | 0.020 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.022 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Heften,Lochen,Kleben |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,89* | € 6,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,56* | € 6,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,83* | € 6,37* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,87* | € 6,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,90* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,24667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|