Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P583-006 DisplayPort-Kabel 1,8 m mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P583-006 DisplayPort-Kabel 1,8 m mini DisplayPort Weiß
Tripp Lite P583-006 DisplayPort-Kabel 1,8 m mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15694919
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P583-006
EAN/GTIN:
     0037332174598
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Weiß
DisplayPorts-Version
1.2
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332174595
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P570-006-MICRO
ab € 7,80*
Zubehör
Tripp Lite
P571-006-MINI
ab € 5,72*
Zubehör
Tripp Lite
P572-006
ab € 13,11*
Zubehör
Tripp Lite
P580-020
ab € 35,47*
Zubehör
Tripp Lite
P580-025
ab € 45,48*
Zubehör
Tripp Lite
P580-050
ab € 80,04*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006
ab € 14,43*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-V2
ab € 24,54*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-VGA-V2
ab € 18,42*
Zubehör
Tripp Lite
P581-010
ab € 28,43*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,57*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006
ab € 17,18*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-HD-V2A
ab € 28,03*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-HD-V4A
ab € 32,64*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2
ab € 23,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.