Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P572-006 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P572-006 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Tripp Lite P572-006 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2274208
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P572-006
EAN/GTIN:
     0037332137920
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-c auf typ-c
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332137927
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
139.7 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Sonstige Funktionen
Tiefe
228.6 mm
Höhe
6.4 mm
Breite
177.8 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.3
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,10*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,57*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,04*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,08*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,81*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,82*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,19*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 16,12*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,96*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,84*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,53*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.