Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P582-006-V2 DisplayPort 1.2-auf-HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 1,8 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P582-006-V2 DisplayPort 1.2-auf-HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 1,8 m.
Tripp Lite P582-006-V2 DisplayPort 1.2-auf-HDMI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HDMI (Stecker/Stecker), UHD 4K, 1,8 m.
Artikel-Nr.:
     855-7412952
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P582-006-V2
EAN/GTIN:
     0037332191991
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Senden von hochwertigen DisplayPort v1.2 Audio-/Video-Signalen an ein HDMI-Display
Verbindet den DisplayPort-Computer mit einem HDMI-fähigen Monitor, Projektor oder Fernsehgerät
Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
Kein separater Adapter erforderlich

Lebendige, überlegene Videoqualität
Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 30 Hz
Unterstützt 7.1-Audio Surround-Sound und HDCP
Perfekt für die Verwendung mit Dual-Mode (DP++) DisplayPort-Grafikkarten

Überlegene Werkstoffe für überlegene Leistung
Vergoldete Anschlüsse und Kontakte für hervorragende Leitfähigkeit
Einrastender DisplayPort-Stecker für eine sichere Verbindung
Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluß zu PC
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
140 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332191998
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 32,22*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 32,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,47*
€ 38,96*
7 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,00*
€ 62,50*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B004-DP2UA2-K
ab € 166,90*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,31*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,73*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,67*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,03*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-WH
ab € 7,39*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-WH
ab € 8,56*
Zubehör
Tripp Lite
P569-025
ab € 25,51*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
ab € 24,71*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003
ab € 9,99*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006
ab € 15,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.