Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Computeretiketten 101.6x35.7 mm 2-bahnig weiß Papier matt 8000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Computeretiketten 101.6x35.7 mm 2-bahnig weiß Papier matt 8000 St.
HERMA Computeretiketten 101.6x35.7 mm 2-bahnig weiß Papier matt 8000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-147921
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8225
EAN/GTIN:
     4008705082259
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand, selbstklebend, permanent haftend. Universelles Anwendungsgebiet, besonders schnell und sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen. Optimale Verarbeitungssicherheit und störungsfreier Lauf, sicheres Ablageverhalten nach dem Druck und perfekte Druckergebnisse. Umweltschonend: chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Praktische, ökonomische und schützende Verpackung. In bewährter HERMA Markenqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Drucktechnologie
Punktmatrix
Oberflächentyp
Matte
Zeilenanzahl
2
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
101.6 mm
Etikettenhöhe
35.7 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
8000 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,00695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,88*
€ 87,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,90*
€ 86,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,93*
€ 82,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,24*
€ 77,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,23*
€ 77,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8212
ab € 26,21*
Zubehör
Herma
8122
ab € 27,59*
Zubehör
Herma
8113
ab € 27,04*
Zubehör
Herma
8163
ab € 20,41*
Zubehör
Herma
8213
ab € 52,35*
Zubehör
Herma
8203
ab € 26,93*
Zubehör
Herma
8166
ab € 23,19*
Zubehör
Herma
8293
ab € 75,75*
Zubehör
Herma
8294
ab € 73,34*
Zubehör
Herma
8072
ab € 26,99*
Zubehör
Herma
8292
ab € 73,21*
Zubehör
Herma
8269
ab € 64,36*
Zubehör
Herma
8228
ab € 34,80*
Zubehör
Herma
8229
ab € 32,53*
Zubehör
Herma
8207
ab € 25,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.