Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 50,8 x 23,0 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computeretiketten endlos 50,8 x 23,0 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 50,8 x 23,0 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 50,8 x 23,0 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 50,8 x 23,0 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8229
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8229
EAN/GTIN:
     4008705082297
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe:
23.00
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier | weiß
wieder ablösbar:
Nein
Produktverwendung:
individuell
Breite:
50.80
Anzahl der Bahnen:
2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Anzahl der Etiketten je Packung:
12000
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Breite des Trägerpapiers:
125
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 2-bahnig
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12.000 Etiketten (ab € 0,00272* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.