Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 38,1 x 10,3 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 38,1 x 10,3 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 38,1 x 10,3 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 38,1 x 10,3 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 38,1 x 10,3 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8228
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8228
EAN/GTIN:
     4008705082280
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Höhe:
10.30
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite:
38.10
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Anzahl der Bahnen:
2
Breite des Trägerpapiers:
111
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 2-bahnig
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
individuell
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
24000
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 34,86*
€ 46,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 34,80*
€ 46,58*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,16*
€ 46,87*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,75*
€ 50,18*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 38,70*
€ 51,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
1 Stück enthält 24.000 Etiketten (ab € 0,00146* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.