Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 210,82 x 150,0 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Computeretiketten endlos 210,82 x 150,0 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 210,82 x 150,0 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 210,82 x 150,0 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Computeretiketten endlos 210,82 x 150,0 mm, 1-bahnig, weiß, perforiert, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8269
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8269
EAN/GTIN:
     4008705082693
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier | Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
weiß
Breite des Trägerpapiers:
235
Produktverwendung:
individuell
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Anzahl der Bahnen:
1
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
150.00
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Breite:
210.82
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,06463* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,72*
€ 99,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,56*
€ 98,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,64*
€ 92,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,68*
€ 86,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 72,67*
€ 86,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,53*
€ 76,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.