Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 101,6 x 48,4 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8213
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8213
EAN/GTIN:
     4008705082136
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
6000
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Trägerpapiers:
125
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Höhe:
48.40
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Anzahl der Bahnen:
1
Breite:
101.60
Produktverwendung:
individuell | chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 52,33*
€ 68,34*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 52,61*
€ 68,38*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 52,78*
€ 68,43*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,42*
€ 72,91*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 57,55*
€ 74,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,34*
€ 81,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,55*
€ 72,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,33*
€ 62,27
pro Paket
1 Paket enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00873* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.