Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher
Artikel-Nr.:
     615-W663091
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130052
EAN/GTIN:
     7322540183580
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet sind. Dank der QuickDry-Qualität sind sie stärker und saugfähiger als normales Papier – damit Sie schneller mit dem Wischen fertig sind. - Extra stark/saugfähig dank QuickDry - Mehrzweck Tücher – für unterschiedlichste Wischarbeiten geeignet - Ideal geeignet zum Aufnehmen von Flüssigkeiten - Geeignet zum Abwischen der Hände - Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln - Weniger lesen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Länge (mm)
262 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
2277 g
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
524 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
4700 g
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Blau
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
2
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 23,675*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 23,42*
€ 30,83*
9 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,41*
€ 31,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 36,04*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 27,16*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,675*
€ 28,17325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,425*
€ 27,87575
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,465*
€ 25,54335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,775*
€ 22,34225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,515*
€ 22,03285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,92*
Zubehör
Tork
652008
ab € 66,96*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,38*
Zubehör
Tork
120269
ab € 18,89*
Zubehör
Tork
130041
ab € 14,995*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,37*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
Zubehör
Tork
100288
ab € 49,39*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.